Menu

Allzwecksauger GAS 35 M AFC Set

von Bosch   |   mehr Sauger

Drucken
Vielseitiger Nass- und Trockensauger mit automatischer Filterreinigung.
Vorteile/Ausführungen
  • L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
  • dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
  • statisch ableitende Ausrüstung verhindert statische Aufladung
  • integrierte Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger
  • robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern
  • stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger und der Werkzeugmuffe
  • Volumenstromkontrolle mit akustischem Signal bei Unterschreitung des Mindestluftstroms für hohen Anwenderschutz
  • automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
  • Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen mit Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion für zusätzlichen Bedienkomfort
  • Zulassung für Staubklasse M, Nass- und Trockensauger, Hauptfilter

Technische Daten
  • Behältervolumen brutto
35 l
  • Behältervolumen netto
23 l
  • Volumenstrom
74 l/sec
  • Filterfläche
6.150 cm2

Lieferumfang
  • 3 Saugrohr verchromt
  • Schlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch mit Werkzeugmuffe
  • Bodendüsen-Set
  • Fugendüse 250 mm
  • Krümmer
  • Flachfaltenfilter PES
  • Entsorgungssack

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken