Menu

Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben. Smart Device steuert den Sauger ohne jeden Handgriff, einfach von überall.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie
  • Automobil- und Baubranche

Vorteile/Ausführungen
  • wird ein batteriebetriebenes Elektrowerkzeug über den Werkzeugadapter verbunden, dann erkennt die AutoSense-Funktion das eingeschaltete Werkzeug und startet den Sauger direkt
  • intelligente Bedienung über die Bluetooth®-Fernbedienung für einfaches Ein- und Ausschalten, automatische Erkennung von Elektrowerkzeugen, Alarmbenachrichtigung und bequemere Bedienung
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • hochmodernes Luftgeschwindigkeits-Messsystem und doppelt abgedichteter Filter für eine hohe Leistung des Staubsaugers
  • Schutz vor Stromschlägen durch vollständig antistatisches Schlauchsystem
  • reduzierter Geräuschpegel
  • perfekte Staubkontrolle
  • Stromkabel mit Signalfarbe – keine Stolperfalle
  • stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb
  • kompakt und einfach in der Bedienung
  • Gerätesteckdose mit Einschaltfunktion

Technische Daten
  • Luftmenge
3.600 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50–60 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Filterelement M-Klasse Ø 185 x 140 mm
  • Saugschlauch AS rot/schwarz Ø 32 x 4 m
  • Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm
  • Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm
  • Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm
  • Universaldüse Ø 36 x 115 mm, Kunststoff
  • Fugendüse D 36 x 200 mm
  • Bodendüse D 36 Nass-Trocken

Push&CleanTM


Downloads

Für Sie interessant

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben.

Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, vielseitiger und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, kleiner und leiser Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken