Menu

Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie
  • Automobil- und Baubranche

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • hochmodernes Luftgeschwindigkeit-Messsystem und einem doppelt abgedichtetem Filter für eine hohe Leistung des Staubsaugers
  • Schutz vor Stromschlägen durch vollständig antistatisches Schlauchsystem
  • reduzierter Geräuschpegel
  • perfekte Staubkontrolle
  • Stromkabel mit Signalfarbe – keine Stolperfalle
  • stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb
  • kompakt und einfach in der Bedienung
  • Gerätesteckdose mit Einschaltfunktion

Technische Daten
  • Luftmenge
3.600 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50–60 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Filterelement M-Klasse Ø 185 x 140 mm
  • Saugschlauch AS rot/schwarz Ø 32 x 4 m
  • Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm
  • Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm
  • Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm
  • Universaldüse Ø 36 x 115 mm, Kunststoff
  • Fugendüse D 36 x 200 mm
  • Bodendüse D 36 Nass-Trocken

Push&CleanTM


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken