Menu

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • zusätzliche Steckdose – Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden
  • auswaschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltkosten
  • Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs
  • ergonomisch und pflegeleicht
  • SilentPower für Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört
  • SoftStart
  • robuster Griff mit Kabelaufwicklung
  • Push & Clean-Filterabreinigung

Technische Daten
  • Luftmenge
3.700 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50–60 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Universaldüse Ø 36 x 115 mm
  • Bodendüse Ø 36 mm Nass- und Trocken
  • Fugendüse Ø 36 x 300 mm
  • Universalsaugschlauch Ø 32 mm x 3,5 m
  • 2 x Verlängerungsrohr Ø 36 x 500 mm
  • Filterelement M-Klasse Ø 185 x 140 mm
  • Werkzeugadapter Ø 32 mm

Push&CleanTM


Downloads

Für Sie interessant

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben.

Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben. Smart Device steuert den Sauger ohne jeden Handgriff, einfach von überall.

Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, vielseitiger und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, kleiner und leiser Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken