Menu

Scheuersaugmaschine SC350 53 BD GO

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kompakte, zuverlässige Scheuersaugmaschine mit Antrieb für erhöhte Manövrierfähigkeit und müheloses Reinigen ohne Kraftaufwand. Die perfekte Wahl für die Unterhaltsreinigung in Schulen, Krankenhäusern, Supermärkten und öffentlichen Einrichtungen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Flächenleistung durch die großen 61 Liter fassenden, Frisch- und Schmutzwassertanks
  • Anwenderfreundlich mit OneTouch™-Bedienung zum Aktivieren aller Schrubbfunktionen
  • kippbarer Schmutzwassertank für einfachen Zugang zu den Batterien und zum Reinigungsmittel
  • ergonomisches Pedal zur Bedienung des Schrubb-Decks
  • müheloses Abwerfen der Schrubb-Bürste (durch „klick-on&off“ System)
  • ausgezeichnete Wasseraufnahme
  • Batterieanzeige
  • Füllstandsanzeige
  • ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
  • werkzeugloser Sauglippenwechsel
  • versetzte Bürste
  • Ablassschlauch quetschbar
  • Sauglippen 4-fach nutzbar

Technische Daten
  • Spannung
24 V
  • Bürstengeschwindigkeit
150 U/min
  • Bürsten Anpressdruck
23 kg
  • Arbeitsbreite
530 mm
  • Flächenleistung theor./prak.
2.385/1.431 m2/h
  • Bürsten-/Pad-Ø
530/508

Lieferumfang
  • Bürste (530 mm)
  • Sauglippen-Kit (740 mm)
  • Einbauladegerät 24 V

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Bodenreinigungsmaschine SC351 komplett | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC351 komplett

Nilfisk | Sauger

Kompakte, zuverlässige batteriebetriebene Scheuersaugmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgesc...

Bodenreinigungsmaschine SC401 43 B Full PKG | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC401 43 B Full PKG

Nilfisk | Sauger

Kompakte, zuverlässige und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz. Besonders für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.

Bodenreinigungsmaschine SC401 43 BD Full PKG | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC401 43 BD Full PKG

Nilfisk | Sauger

Kompakte, zuverlässige und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für höchste Reinigungseffizienz. Besonders für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.

Bodenreinigungsmaschine SC430 53 B GO FULL PKG | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC430 53 B GO FULL PKG

Nilfisk | Sauger

Leistungsstarke, kompakte und zuverlässige Scheuersaugmaschine mit leichter Bedienung für einfache, tägliche Reinigungsaufgaben im Innenbereich mit mittleren Flächengrößen.

Bodenreinigungsmaschine SC500 53 B FULL PKG | Sauger
angesehen
Gekauft
Bodenreinigungsmaschine SC500 53 B FULL PKG

Nilfisk | Sauger

Leistungsstarke, leicht bedienbare Scheuersaugmaschine für die effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail. Besonders für die tägliche Reinigung an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken