Menu

Wassereingangsfilter

von Kränzle   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Wasserausgang in Messingausführung und mit Überwurfmutter, passend für alle Kränzle-Geräte.
Technische Daten
  • Eingang
3/4"-AG
  • Ausgang
3/4"-IG

Downloads

Für Sie interessant

Hochdruckreiniger
Zubehör von
Hochdruckreiniger K 1152 TST | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger K 1152 TST

Kränzle Zubehör von

Leistungsstarker, geländegängiger und treppentauglicher Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel.

Reinigungsmittel Autoactive SV1 | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Reinigungsmittel Autoactive SV1

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Flüssiges, alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die Reinigung von Pkws, Lkws, Bussen und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen, mit Hochdruckreiniger, im Vorsprühgerät oder zur manuellen Reinigung.

Schauminjektor light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Schauminjektor light

Kränzle | Hochdruckreiniger

Kleiner und handlicher Schauminjektor zur Erzeugung und Ausbringung von Reinigungsschaum.

Schauminjektor | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Schauminjektor

Kränzle | Hochdruckreiniger

Kleiner und handlicher Schauminjektor zur Erzeugung und Ausbringung von Reinigungsschaum.

Schaumreiniger Aktivglanz | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Schaumreiniger Aktivglanz

Kienesberger Maschinen | Hochdruckreiniger

Effektiver Schaumreiniger zur schonenden Entfernung aller Arten von Schmutz (Fett, Öl, Benzin) auf verschiedenen Oberflächen.

Rohrreinigungsschlauch | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Rohrreinigungsschlauch

Kränzle | Hochdruckreiniger

Qualitativ hochwertiger, robuster, stabiler und extrem wendiger Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung. Für schnelles und effektives Reinigen von Abflüssen und Rohre aller Art.

Rohrreinigungsschlauch light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Rohrreinigungsschlauch light

Kränzle | Hochdruckreiniger

Flexibler Rohrreinigungsschlauch mit Düse, passend zum Hochdruckreiniger K 1050.

Automatik-Schlauchtrommel | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Automatik-Schlauchtrommel

Kränzle | Hochdruckreiniger

Robuste Automatik-Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch.

Bodenwäscher Round Cleaner UFO light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Bodenwäscher Round Cleaner UFO light

Kränzle | Hochdruckreiniger

Runder, kompakter Bodenwäscher zum mühelosen und spritzgeschützten Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen sowie senkrechter Flächen wie Fassaden, Schiffswänden.

Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang

Kränzle | Hochdruckreiniger

Runder, kompakter Bodenwäscher zum mühelosen und spritzgeschützten Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen sowie senkrechter Flächen wie Fassaden, Schiffswänden.

Waschbürste, rotierend | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Waschbürste, rotierend

Kränzle | Hochdruckreiniger

Rotierende Waschbürste mit 500-mm-Edelstahl-Verlängerung und Gelenk. Für Hochdruckreiniger mit min. 10 l/min. Wasserleistung.

Waschbürste Brush light, rotierend | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Waschbürste Brush light, rotierend

Kränzle | Hochdruckreiniger

Rotierende Waschbürste mit Gelenk und 210-mm-Edelstahl-Verlängerung ideal zum intensiven Reinigen von glatten Flächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken