Menu

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT EU

von Nilfisk   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Für Kaltwasser.
Mobiler Hochdruckreiniger für den täglichen semi-professionellen Einsatz bei Handwerkern, in Autohäusern und auf kleineren Baustellen.
Vorteile/Ausführungen
  • neuer abnehmbarer, externer Schaumsprüher und 2,5-l-Kanister für hervorragende Reinigungsergebnisse und einen größeren Bewegungsspielraum
  • 4-in1 Düse sorgt für einen einfachen Wechsel zwischen den Düsen
  • kraftvoll und effizient – 1 Düse und 4 Funktionen für nahezu alle Reinigungsaufgaben
  • neue Schlauchführung hilft bei den Modellvarianten mit Schlauchtrommel, den Hochdruckschlauch beim Auf- und Abwickeln in der richtigen Position zu halten, was eine praktische Einhandbedienung ermöglicht
  • modifizierte Wassermengenregulierung für eine schnelle Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
  • Ergo 2000 Pistole für ergonomisches Handling und eine geringe Belastung des Anwenders
  • leichter Transport, einfache Aufbewahrung (große Räder, Teleskopgriff, Tragegriff)
  • hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start/Stopp für eine hohe Verschleißfestigkeit
  • Schlauchtrommel für eine einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs
  • Edelstahlkolben

Anwendungen/Hinweise
  • Q iec = durchschnittlicher Durchfluss unter Berücksichtigung aller Schwankungen

Technische Daten
  • elektrischer Anschlusswert
230 V/1/50 Hz/14,5 A
  • Leistungsaufnahme
3,3 kW
  • max. Zulauftemperatur
60 °C
  • Hochdruckschlauch
15 m/DN6
  • Abmessung
394 x 391 x 955 mm
  • Gewicht
28,1 kg

Lieferumfang
  • Ergo-2000-Pistole
  • 4-in-1 Lanze mit Aluminium Kopf
  • Hochdruck-Schlauch (DN6) 15 m

Downloads

Für Sie interessant

Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-tra | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-tra

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Langlebiger, kraftvoller und geräuscharmer Hochdruckreiniger. Ideal für häufige oder größere Reinigungsaufgaben rund ums Haus.

Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittel-System für leichte bis mittlere Reinigungsaufgaben.

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Für Kaltwasser. Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittelsystem für die Beseitigung von leichten bis mittleren Verschmutzungen im Handel, Bau und Gewerbe, Werkstätten und der Landwirtschaft.

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050XT (POSEIDON 5-56 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050XT (POSEIDON 5-56 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT (POSEIDON 6-65 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, neuer NA6 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.

Hochdruckreiniger MC 6P-170/1610 XT (POSEIDON 6-79 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 6P-170/1610 XT (POSEIDON 6-79 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, neuer NA6 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.

Hochdruckreiniger MC 7P-195/1280 XT (POSEIDON 7-67 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 7P-195/1280 XT (POSEIDON 7-67 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premiumklasse mit ergonomischem und robustem Design, mit C3 Industriepumpe und optimalem Servicekonzept.

Hochdruckreiniger P190-12 EU | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger P190-12 EU

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Kraftvoller, robuster und langlebiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Premium-Klasse für höchste Ansprüche. Optimal für Reinigungsaufgaben rund ums Haus und im Garten. Durch seine kraftvolle Pumpe und seiner neuen, leistungsstarken Hochdruckdüsen sowie des stahlarmierten Schlauc...

Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT EU | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT EU

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Für Kaltwasser. Mobiler Hochdruckreiniger für den täglichen semi-prosessionellen Einsatz bei Handwerkern, auf kleineren Baustellen, in der Landwirtschaft oder für kleine Reinigungsunternehmen.

Hochdruckreiniger MC 2C-140/610 XT EU | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 2C-140/610 XT EU

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Für Kaltwasser. Mobiler Hochdruckreiniger für den täglichen semi-prosessionellen Einsatz bei Handwerkern, auf kleineren Baustellen, in der Landwirtschaft oder für kleine Reinigungsunternehmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken