Menu

Ersatzrad TPA 200/20R, spurlos

von Blickle   |   mehr Apparaterollen

Drucken
Loses Ersatzrad für Apparaterollen.
Vorteile/Ausführungen
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

Anwendungen/Hinweise
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 bis +60 °C
  • verringerte Tragfähigkeit bei über
+30 °C
  • Achsloch-Ø
20 mm
  • Nabenlänge
60 mm

Material
  • Radkörper Polypropylen, silbergrau, mit Rollenlager, ohne Fadenschutzscheibe
  • Lauffläche thermoplastisches Gummi-Elastomer, grau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken