Menu

Apparate-Lenkrolle LRA-TPA 75G mit Rückenloch

von Blickle   |   mehr Apparaterollen

Drucken
Verschraubte Lenkrolle mit Polypropylenrad ohne Feststellung.
Vorteile/Ausführungen
  • 2-fache Kugellagerung im Drehkranz
  • Radachse verschraubt
  • minimales Drehkranzspiel
  • leichtgängiger Lauf
  • hohe Lebensdauer
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

Anwendungen/Hinweise
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 bis +60 °C
  • verringerte Tragfähigkeit bei über
+30 °C

Material
  • Gehäuse Stahlblech, verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Radkörper Polypropylen, silbergrau, mit Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe
  • Lauffläche thermoplastisches Gummi-Elastomer, grau, spurlos

Downloads

Für Sie interessant

Apparate-Lenkrolle Typ A300.A90 mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A300.A90 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Polyamidrad ohne Feststellung.

Apparate-Lenkrolle Typ A320.A90 mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A320.A90 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Polyamidrad und Totalfeststellung.

Apparate-Bockrolle Typ A310.A90 mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Bockrolle Typ A310.A90 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Bockrolle mit Polyamidrad ohne Feststellung.

Apparate-Lenkrolle Typ A301.A90 mit Rückenloch | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A301.A90 mit Rückenloch

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Polyamidrad ohne Feststellung.

Apparate-Lenkrolle Typ A321.A90 mit Rückenloch | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A321.A90 mit Rückenloch

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Polyamidrad und Totalfeststellung.

Apparate-Lenkrolle Typ A300.A80 mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A300.A80 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Gummirad ohne Feststellung.

Apparate-Lenkrolle Typ A320.A80 mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A320.A80 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Gummirad und Totalfeststellung.

Apparate-Lenkrolle LRA-TPA 75G-FI mit Rückenloch | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle LRA-TPA 75G-FI mit Rückenloch

Blickle | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Polypropylenrad und Feststellung.

Ersatzrad TPA 200/20R, spurlos | Apparaterollen
angesehen
Ersatzrad TPA 200/20R, spurlos

Blickle | Apparaterollen

Loses Ersatzrad für Apparaterollen.

Apparaterollen-Set mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparaterollen-Set mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Apparaterollen-Set mit Gummirad und Totalfeststellung.

Apparate-Bockrolle Typ A310.A80 mit Anschraubplatte | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Bockrolle Typ A310.A80 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Bockrolle mit Gummirad ohne Feststellung.

Apparate-Lenkrolle Typ A301.A80 mit Rückenloch | Apparaterollen
angesehen
Apparate-Lenkrolle Typ A301.A80 mit Rückenloch

BS Rollen | Apparaterollen

Verschraubte Lenkrolle mit Gummirad ohne Feststellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken