Menu

Einhand-Deckenstütze

von Stanley   |   mehr Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Drucken
Extrem beanspruchbare und standfeste Deckenstütze als Ersatz einer helfenden Hand.
Vorteile/Ausführungen
  • justierbarer Stab von 114 cm bis 289,5 cm
  • Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest verankert

Downloads

Für Sie interessant

Handwerkerboy GS BG II | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Handwerkerboy GS BG II

Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Vielseitiger Handwerkerboy als Montagehilfe und für das Heben, Pressen, Stützen und Spreizen. Millimetergenaues Ausdrehen bzw. das Zusammenfahren und stufenlose Ausziehen nach Auskupplung der Antriebswelle. Ideal für den Einsatz im Kfz-Betrieb.

T-Aufsteckteil | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
T-Aufsteckteil

Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Ersatzteil zu Handwerkerboy BG II.

Lastenstange® PIHER P0/P1 | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Lastenstange® PIHER P0/P1

Piher | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Einfach zu montierende Montagestütze als Ersatz einer helfenden Hand.

Lastenstange® PIHER P2 | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Lastenstange® PIHER P2

Piher | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Einfach zu montierende Montagestütze als Ersatz einer helfenden Hand.

Lastenstange® PIHER P3 | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Lastenstange® PIHER P3

Piher | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Einfach zu montierende Montagestütze als Ersatz einer helfenden Hand.

Lastenstange® PIHER P4 | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Lastenstange® PIHER P4

Piher | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Einfach zu montierende Montagestütze als Ersatz einer helfenden Hand.

Lastenstange® PIHER ARM+P3 | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Lastenstange® PIHER ARM+P3

Piher | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Einfach zu montierende Montagestütze mit Zusatzarm und Antirutsch-Abstützplatten, als Ersatz einer helfenden Hand.

Zusatzarm ARM+ | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen
angesehen
Gekauft
Zusatzarm ARM+

Piher | Gerüstböcke, Arbeitsböcke, Arbeitsstzützen

Zusatzarm mit Antirutsch-Abstützplatten. Anwendbar für alle Lastenstangen® PIHER.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken