Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Erste Hilfe.
Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Vielseitig bewegliche Erste-Hilfe-Brause, mit der man sämtliche Körperteile, vom Gesicht bis zu den Füßen, waschen kann. Sogar ein auf dem Boden liegendes Opfer ist zu erreichen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Erste Hilfe
Praktischer Verbandskasten mit Wandhalter, gefüllt nach ÖNORM Z1020.
Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen
Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterBei Arbeitsunfällen können hochwertige Erste Hilfe Produkte, wie Verbandsmaterial, Wundauflagen, Augenspülflaschen und Notfallduschen dazu beitragen, menschliches Leid und Ausfallzeiten zu minimieren. Wichtig ist, dass die Erste-Hilfe Produkte bei einem Unfall rasch greifbar sind, also an einem geeigneten Ort, in Reichweite und gut sichtbar aufbewahrt werden.
Wundauflagen von aluderm® sorgen mit ihren einzigartigen Vorteilen für eine schmerzfreie und schnelle Wundheilung bei Verletzungen am Arbeitsplatz. In vielen Ausführungen gibt es für jede Verletzung das Passende.
Söhngen Verbandsstoffe sind besonders saugstark, atmungsaktiv und hypoallergen. Die aluminiumbedampfte Wundauflage fördert die Wundheilung. Die Haltbarkeitsdauer von 20 Jahren machen sie wirtschaftlich äußerst attraktiv.
Verbandskästen von Haberkorn entsprechen Anforderungen weit über der ÖNORM Z1020. Sie sind unter anderem staubdicht und extrem temperaturbeständig und haben eine Klarsichtabdeckung für eine hygienische Entnahme.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!