Menu

Kohäsiv-Fixierbinde ABE® Last haft

von Söhngen   |   mehr Erste Hilfe

Drucken
Selbsthaftende, elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen, Befestigung von Stützschienen und als leichter Stütz- und Kompressionsverband.
Vorteile/Ausführungen
  • gute Haftung durch Lateximprägnierung 
  • keine zusätzliche Fixierung nötig 
  • atmungsaktiv
  • Dehnbarkeit ca. 60 %

Anwendungen/Hinweise
  • Nachfüllung für Verbandskasten nach ÖNorm Z1020
  • enthält Naturkautschuklatex

Material
  • 30 % Polyamid, 70 % Polyester, Naturlatexkleber 

Downloads

Für Sie interessant

Fixierbinde, elastisch | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Fixierbinde, elastisch

Söhngen | Erste Hilfe

Elastische, rutschfeste und griffige WS-Fixierbinde zur Stabilisierung der Wundauflage.

Mullbinde | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Mullbinde

Söhngen | Erste Hilfe

20-fädige Mullbinde mit gewebten Kanten zur Stabilisierung der Wundauflage.

Quickverband aluderm®-aluplast | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Quickverband aluderm®-aluplast

Söhngen | Erste Hilfe

Aluminiumbedampfte aluderm®-Kompresse, aufgesiegelt auf selbsthaftender Kohäsiv-Binde.

Finger-Quickverband aluderm®-aluplast | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Finger-Quickverband aluderm®-aluplast

Söhngen | Erste Hilfe

Aluminiumbedampfte aluderm®-Kompresse, aufgesiegelt auf selbsthaftender Kohäsiv-Binde.

Verbandpäckchen aluderm® nach DIN 13151 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandpäckchen aluderm® nach DIN 13151

Söhngen | Erste Hilfe

Atmungsaktive, aluminiumbedampfte Kompresse mit stark saugender Wundauflage auf Verband mit No-Touch-Wicklung.

Kompresse aluderm® | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kompresse aluderm®

Söhngen | Erste Hilfe

Atmungsaktive, aluminiumbedampfte Wundauflage mit stark saugender Zwischenlage für oberflächliche Wunden. Zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Verbandtuch aluderm® | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandtuch aluderm®

Söhngen | Erste Hilfe

Atmungsaktives, steriles Verbandtuch mit starker Sauglage zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Dreiecktuch Standard | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Dreiecktuch Standard

Söhngen | Erste Hilfe

Gesäumtes Dreiecktuch zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Einmal-Notfall-Beatmungstuch | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Einmal-Notfall-Beatmungstuch

Söhngen | Erste Hilfe

Universelle Beatmungshilfe mit hydrophobem Beatmungsfilter BT-DRY, reduziert das Kontaminationsrisiko und hilft die Hemmschwelle bei der Atemspende zu überwinden. Zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Heftpflaster Leukoplast® | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Heftpflaster Leukoplast®

Söhngen | Erste Hilfe

Luftdurchlässiges, wasserabweisendes und reißbares Haftpflaster mit besonders hoher Klebekraft. Zur Einzelbefüllung oder Nachfüllung von Verbandskästen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken