Menu

Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-25

von Raaco   |   mehr Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Drucken
Mit herausnehmbaren Einsätzen bestückter sehr robuster Kleinteilekoffer, der hohen Belastungen standhält.
Vorteile/Ausführungen
  • Doppelwand sorgt für zusätzliche Festigkeit und schützt die Innenscharniere 
  • Profilraster im Deckel verhindert beim Transport ein Verrutschen des Inhalts 
  • ergonomischer Griff mit integrierter Verriegelungssicherung, sorgt dafür das der Deckel sicher verschlossen ist   
  • bruchsicherer, transparenter Deckel macht den Inhalt leicht erkennbar 
  • austauschbare ID-Ecke für Farbkodierung oder Beschriftung 
  • zwei feste Fächer an der Vorderseite zur vorübergehenden Aufbewahrung von Kleinteilen 
  • stapelbar  

Material
  • Koffer aus Polypropylen, schlagfest
  • Deckel aus Polycarbonat, bruchsicher

Lieferumfang
  • 25 Einsätze H 47 x B 55 x L 79 mm (A8-1)
  • 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau)

Downloads

Für Sie interessant

Allzweckkoffer 46 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Allzweckkoffer 46

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabiler Sortimentskoffer kann durch die mitgelieferten Trennwände individuell unterteilt werden.

Allzweckkoffer 47 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Allzweckkoffer 47

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Stabiler Sortimentskoffer kann durch die mitgelieferten Trennwände individuell unterteilt werden.

Tragebox mit Sortimentskasten HandyBox 55x4 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Tragebox mit Sortimentskasten HandyBox 55x4

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit dem tragbarer Rahmen können die enthaltenen Sortimentskoffer Assorter zusammen transportiert und gelagert werden.

Sortimentskasten Assorter | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox mit fixer Facheinteilung, sorgt für eine sortierte und platzsparende Aufbewahrung von Kleinteilen.

Sortimentskasten Assorter, Deckel mit Profil | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter, Deckel mit Profil

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox mit fixer Facheinteilung. Der spezielle Deckel mit Profilen sorgt dafür, dass der Inhalt nicht durcheinander fällt.

Sortimentskasten Assorter 55 4x8-0, leer | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter 55 4x8-0, leer

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox kann mit Einsätzen Typ 55 individuell bestückt werden. Der Deckel mit Profilen sorgt dafür, dass der Inhalt nicht durcheinander fällt.

Sortimentskasten Assorter 55 4x8-17 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Assorter 55 4x8-17

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Formstabile Kleinteilebox mit herausnehmbaren Einsätzen, für eine sortierte und platzsparende Aufbewahrung von Kleinteilen.

Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-0, leer | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-0, leer

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Sehr robuster Kleinteilekoffer mit Doppelwand, der hohen Belastungen standhält, kann mit Einsätzen Typ 55 individuell bestückt werden.

Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-45 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten Boxxser 55 5x10-45

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit herausnehmbaren Einsätzen bestückter sehr robuster Kleinteilekoffer, der hohen Belastungen standhält.

Sortimentskasten CarryLite 80 5x10-25 | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten CarryLite 80 5x10-25

Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Leichter, aber doch robuster, Kleinteilekoffer mit herausnehmbaren Einsätzen.

Sortimentskasten T-Boxx 320, 16 Einsätze | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten T-Boxx 320, 16 Einsätze

Sortimo | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit Insetboxen bestückter Sortimentskoffer sorgt für Übersichtlichkeit und bleibt auch bei starker Beanspruchung lange haltbar.

Sortimentskasten T-Boxx G, 23 Einsätze | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
angesehen
Gekauft
Sortimentskasten T-Boxx G, 23 Einsätze

Sortimo | Werkzeugkoffer, Montagetaschen

Mit Insetboxen bestückter Sortimentskoffer sorgt für Übersichtlichkeit und bleibt auch bei starker Beanspruchung lange haltbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken