Menu

Schaumstoffeinlage Zyklop Knarre 1/4", Set 1

von Wera   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • wasser- und ölabweisend
  • pflegeleicht und einfach zu reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • passend für Werkstattwagen Tool Rebel

Technische Daten
  • Größe B x H x T
172 x 30 x 392 mm

Lieferumfang
  • je 1 Steckschlüsseleinsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7
  • Speed-Knarre, 152 mm
  • Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 150 mm
  • Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 75 mm
  • Kardangelenk, 35,5 mm
  • "Wobble"-Verlängerung, 56 mm

Innen-Torx®InnensechskantInnen-VierkantAußen-SechskantAußen-Vierkant


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken