Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Technische Daten
  • Größe
9 x 36 E = B 150 x L 600 x H 35 mm

Lieferumfang
  • VDE-Kombizange 160 mm
  • VDE-Radiozange gerade, 200 mm
  • VDE-Seitenschneider 160 mm
  • VDE-Abisolierzange mit Stellschraube, 160 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken