Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/4", Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Anwendungen/Hinweise
  • für Schubladen ab Fronthöhe 75 mm 

Technische Daten
  • Größe
9 x 36 E = B 150 x L 600 x H 35 mm

Lieferumfang
  • Hebelumschaltknarre
  • Kardangelenk 40 mm
  • Quergriff mit Gleitstück 115 mm
  • Steckgriff 155 mm
  • Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
  • 2 Verlängerungen 50 / 150 mm
  • 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
  • 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz lang 8 / 10 / 13 mm
  • 5 Inbus-Schraubendreher-Einsatz 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
  • 6 Torx®-Schraubendreher-Einsatz TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
  • 1 Schlitz-Schraubendreher-Einsatz SW 0,8 mm
  • 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz PH 1 / PH 2 / PH 3
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz PZ 1 / PZ 2

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken