Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/4", Gedore

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Technische Daten
  • Größe
9 x 36 E = B 150 x L 600 x H 35 mm

Lieferumfang
  • Umschaltknarre
  • Quergriff mit Gleitstück 115 mm
  • Steckgriff 140 mm
  • 2 Verlängerungen 55 / 148 mm
  • 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
  • 4 Inbus-Schraubendreher-Einsatz 3 / 4 / 5 / 6 mm
  • 4 Innen-Torx®-Schraubendreher-Einsatz TX 10 / 15 / 20 / 25
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz PH 1 / PH 2
  • 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz PZ 1 / PZ 2

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken