Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/2", Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Technische Daten
  • Größe
9 x 36 E = B 150 x L 600 x H 35 mm

Lieferumfang
  • Hebelumschaltknarre
  • Kardangelenk 75 mm
  • Verlängerung 125 mm
  • Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
  • Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
  • 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
  • 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz lang 10 / 13 / 17 / 19 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken