Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ

mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Anwendungen/Hinweise
  • für Schubladen ab Fronthöhe 75 mm 

Technische Daten
  • Größe
18 x 36 E = B 300 x L 600 x 35 mm

Lieferumfang
  • 3 Schlitz SW 3,5 / 5,5 / 8,0 mm
  • 2 Kreuzschlitz PH 1 / PH 2
  • 2 Kreuzschlitz PZ 1 / PZ 2
  • Kombizange 180 mm
  • Radiozange gerade 200 mm
  • Seitenschneider 160 mm
  • Wasserpumpenzange "Cobra" 250 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken