Menu

Werkstattwagen 1578, 6 Schubladen

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Wendiger, leicht zu manövrierender Werkzeugwagen mit Kunststoff-Ablagefläche, durch beidseitig ausziehbare Schubladen ist das Werkzeug schnell erreichbar.
Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständig und kratzfest
  • Arbeitsplatte aus Kunststoff mit drei Ablagefächern 
  • beidseitig ausziehbare Schubladen mit Mitten- und Endarretierung  
  • Schubladen durch Längs- und Querteiler individuell unterteilbar 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss  
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen (1 x mit Totalfeststeller) 

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
4 x 75 mm, 1 x 120 mm, 1 x 210 mm
  • Schubladen belastbar bis
20 kg 
  • Bockrollen–Ø
140 mm
  • Lenkrollen–Ø
100 mm

Material
  • Wagen aus Stahlblech, pulverbeschichtet 
  • Ablagefläche aus ABS-Kunststoff 
  • Längs- und Querteiler aus Stahlblech, verzinkt 

Lieferumfang
  • 6 Längsteiler
  • 2 Querteiler

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken