Menu

Werkstattwagen Assistent® 177-6, 6 Schubladen

von Hazet   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Montagewagen mit Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff und integrierten Ablageflächen lässt sich auch bei hoher Last einfach bewegen. 
In den gelochten Seitenwänden angebrachtes Zubehör wird durch die eingezogenen Seitenwände vor Beschädigungen geschützt.
Vorteile/Ausführungen
  • lösemittelbeständige Arbeitsplatte 
  • Seitenwände mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm)
  • stabiler Handgriff 
  • Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungen
  • Schubladen-Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss 
  • spurlose, kugelgelagerte graue Rollen mit Fadenschutz 
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen (1 x mit Feststellbremse) 

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
4 x 79 mm, 2 x 164 mm
  • Schubladen belastbar bis
20 kg
  • Tragfähigkeit mobil max.
300 kg

Material
  • Wagen aus Stahlblech 
  • Ablagefläche aus Kunststoff

Lieferumfang
  • 6 Trennbleche
  • 2 Schlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Werkstattwagen H.Basic, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, 6 Schubladen

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkzeugwagen mit perforierten Seitenwänden und stabilem Schiebegriff.

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkstattwagen mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Arbeitsplatte mit Ablagefächern.

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen, 212-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen, 212-teilig bestückt

H.Basic | Werkstattwagen, Montagerollen

Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und Kunststoff-Arbeitsplatte mit Ablagefächern.

Werkstattwagen, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit großen Schubladen und gelochten Seitenwänden zur Bestückung mit Zubehör.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 106-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 106-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkzeugwagen mit gefüllten Werkzeugmodulen und großen Schubladen sowie beidseitig gelochten Seitenwänden.

Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 94-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 94-teilig bestückt

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Exklusiver, schwarzer Werkstattwagen im Tool-Rebel-Design mit 5 flachen und 2 hohen Schubladen. Zwei der flachen Schubladen sind mit hochwertigem Wera-Werkzeug in Schaumstoffeinlagen bestückt.

Werkstattwagen Assistent® 177-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Assistent® 177-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Montagewagen mit Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff und integrierten Ablageflächen lässt sich auch bei hoher Last einfach bewegen.  In den gelochten Seitenwänden angebrachtes Zubehör wird durch die eingezogenen Seitenwände vor Beschädigungen geschützt.

Werkstattwagen Assistent® 179 NX-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkstattwagen Assistent® 179 NX-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler, doppelwandiger Montagewagen mit großer Arbeitsplatte aus Edelstahl. Durch Aufprallschutz geschützte Kanten verhindern im Falle eine Kollisionen Beschädigungen am Wagen und der Umgebung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken