Menu

Fahrbare Kompakt-Werkbank Basic 8468 mit absenkbarem Fahrgestell und 3 Schubladen/1 Tür

von Rau   |   mehr Werkbänke

Drucken
Ergonomische und fahrbare Werkbank mit Platte aus massiver Buche und Schubladen mit Auszug von ca. 90 % und 100 kg Tragkraft.
Einsatzbereich
  • zum mobilen Einsatz in der Werkstatt

Vorteile/Ausführungen
  • absenkbar mit ein- bzw. ausklappbarem Fahrwerk mittels Exzenterhebel
  • Tür-Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
  • Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
  • komplett integrierte Griffleisten
  • 5 Jahre Garantie

Anwendungen/Hinweise
  • Rollensatz bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm

Technische Daten
  • Flächenlast mobil
450 kg
  • Flächenlast stationär
1.250 kg
  • Höhe Schubladen
3 x 180 mm
  • Höhe Tür
540 mm
  • Innenabmessung Schubladen (B x T)
490 x 560 mm

Material
  • Arbeitsplatte aus Buche, massiv, Oberflächenschutz durch Lackleinöl
  • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken