Menu

Wäsche-Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Robuster Aufbewahrungsspind mit durchgehender Trennwand, linksseitig mit vier Einlegeböden und rechtsseitig mit Ablageboden und Kleiderstange inkl. Schiebehaken.
Vorteile/Ausführungen
  • Türen zueinanderschlagend und gemeinsamer Verschluss, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen 
  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  • aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
  • leichte Innenreinigung durch glatte, auskehrbare Böden 
  • Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach sorgen für zusätzliche Belüftung 
  • durch schmale Seitenkanten, bei Reihenstellung, keine Doppelungen an den Spindstößen 

Anwendungen/Hinweise
  • Fachböden fest verschweißt, nicht höhenverstellbar

Technische Daten
  • lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T
1749 x 240/340 x 477 mm
  • Fußhöhe
100 mm
  • Traglast Garderobenstange
40 kg
  • Traglast Doppelhaken
15 kg 

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Fußteil und Spindboden verzinkt
  • Füße aus Kunststoff

Lieferumfang
  • linkes Abteil mit 4 Fachböden, rechtes Abteil mit Hutablage und stabiler Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken