Menu

Absorptionsmatte Pyramide

mehr Schalldämmung

Drucken
Für den Maschinen- und Gerätebau geeignet, bei geringen Einflüssen von Staub, Schmutz, Öl und Feuchtigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Schallabsorptionsplatte offenporig mit einseitiger Pyramidenstruktur
  • hohes Schallabsorptionsvermögen, gute Wärmedämmeigenschaften
  • geeignet als Verkleidung an Wand und Decke
  • Schaumstoff kann strukturbedinge Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen

Anwendungen/Hinweise
  • Brandverhalten

B3, leicht entflammbar

F, leicht entflammbarr

DIN 4102

DIN 13501-1


Technische Daten
  • Materialdichte
27,5 bis 32,5 kg/m³ ähnl. DIN EN ISO 845
  • Sauchhärte
ca. 4 kPa bei 40 % DIN EN ISO 3386-1
  • Zugfestigkeit
> 120 kPa DIN EN ISO 179
  • Bruchdehnung
> 170 % DIN EN ISO 1798
  • Wärmeleitfähigkeit
λ 10,tr < 0,035 W/(m·K) DIN 52612
  • bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-NDS04-204

Material
  • Polyether-PUR-Weichschaumstoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken