Menu

Schilderregal

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Spezialregal für die Lagerung von Schildern. Einfache und schnelle Montage mit zerlegten Steckrahmen.
Fachlast 150 kg je Ebene.
Vorteile/Ausführungen
  • flexible Höheneinteilung für unterschiedliche Schilder
  • eindeutige Beschriftung der Fächer möglich
  • Abrollsicherung für sichere Lagerung
  • einfache visuelle Bestandsübersicht
  • schneller Aufbau

Technische Daten
  • Planmaße:
GrundregalNennlänge + 56 mm
 AnbauregalNennlänge + 6 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang
  • Grundregal/Anbauregal jeweils bestehend aus:
    3 Ebenen mit je 5 Fachteilerstäben, 2 Fachböden als „Deckel“, Rahmen offen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken