Menu

Drehhocker Allround mit Rollen, Stoff

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden 
  • Bremsen verhindern ungewolltes Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand 
  • atmungsaktiver Sitzbezug, kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben 
  • weiche und angenehme Polsterung (60 mm), die durch den Farbring geschützt wird 
  • abgerundete Sitzvorderkante vermeidet möglichen Blutstau in den Oberschenkeln
  • mit dem umlaufenden Griff unter der Sitzfläche kann die Höhe stufenlos angepasst werden 
  • Beinfreiheit durch kleines Fußkreuz 
  • Gasfeder ist durch Schutzabdeckung vor Staub und Schmutz geschützt 

Anwendungen/Hinweise
  • Sitzpolster gemäß Brandschutz EN 1021 Teil 1

Technische Daten
  • Sitzfläche Ø
400 mm
  • Fußkreuz Ø
540 mm 

Material
  • Sitzfläche aus Duotec-Stoff 
  • Fußkreuz und Rollen aus Kunststoff 

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerEco-Management und Audit SchemeGeprüfte SicherheitTÜV Rheinland®


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads

Für Sie interessant

Drehhocker Allround mit Gleiter, Holz | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker Allround mit Gleiter, Holz

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.

Drehhocker Allround mit Gleiter, Integralschaum | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker Allround mit Gleiter, Integralschaum

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.

Drehhocker Allround mit Rollen, Holz | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker Allround mit Rollen, Holz

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.

Drehhocker Allround mit Rollen, Kunstleder | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker Allround mit Rollen, Kunstleder

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.

Drehhocker Allround mit Gleiter und Fußring, Holz | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker Allround mit Gleiter und Fußring, Holz

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.

Drehhocker Allround mit Gleiter und Fußring, Kunstleder | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker Allround mit Gleiter und Fußring, Kunstleder

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung.

Drehhocker ESD mit Rollen, Kunstleder | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Drehhocker ESD mit Rollen, Kunstleder

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Höhenverstellbare Sitzgelegenheit aus leitfähigem Material für kurzzeitiges Sitzen fördert automatisch eine aufrechte gesunde Sitzhaltung und sorgt für zuverlässigen ESD-Schutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken