Menu

Krallenbesen mit Teleskopstiel

von Aledin   |   mehr Besen

Drucken
Ausziehbarer Krallenbesen als voller Allrounder für den Innen- und Außenbereich. Für hocheffiziente nasse sowie trockene Reinigung.
Einsatzbereich
  • erdige und verwurzelte Untergründe
  • geeignet als Schneebesen

Vorteile/Ausführungen
  • krallenartige Borsten für effiziente Tiefenwirkung
  • gute Anpassung an unebene Oberflächen
  • ausziehbar 80–130 cm

Material
  • Holzkörper
  • Borsten, Stielhalter aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Straßenbesen, Elastonborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Elastonborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Piassavaborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Piassavaborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Weichenbesen, mit Stiel | Besen
angesehen
Gekauft
Weichenbesen, mit Stiel

Besen

Reinigt Weichen und Geleise von Schmutz, Laub, Wasser und Schnee, sowie auch für schmale Fugen gut geeignet.

Staßenbesen Spezial | Besen
angesehen
Gekauft
Staßenbesen Spezial

Besen

Der Straßenbesen Spezial mit schräger Borste und Stiel ist der ideale Besen zum Fegen.

Aktion
Saalbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Saalbesen

Aledin | Besen

Einfacher Saalbesen mit Stielhalter für Stiele mit einem Durchmesser von 23,5 mm.

Stahldrahtbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Stahldrahtbesen

Aledin | Besen

Robuster Stahldrahtbesen sehr gut geeignet zum Beseitigen von Metallspänen und zur Reinigung von unempfindlichen Oberflächen.

Reisstrohbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Reisstrohbesen

Aledin | Besen

Robuster Reisstrohbesen mit Stiel und 4 Nähten, zum Beseitigen von feinem Schmutz.

Aktion
Kehrbesen Superbroom | Besen
angesehen
Gekauft
Kehrbesen Superbroom

Aledin | Besen

Superbroombesen mit Stiel als praktischer Helfer für den Innen- und Außenbereich.

Gummibesen | Besen
angesehen
Gekauft
Gummibesen

Aledin | Besen

Praktischer Gummibesen mit Anziehungskräften durch statische Aufladung der Borsten zum problemlosen Entfernen von Bröseln, Katzen- und Hundehaaren, Aluminium-, Hobel- und Sägespänen.

Bassinbesen 4-reihig | Besen
angesehen
Gekauft
Bassinbesen 4-reihig

Aledin | Besen

Bassinbesen ist ein Werkstatt- und Industriebesen mit besonders strapazierfähigen Naturborsten, 4-reihig, Ohne Stiel.

Kehrbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Kehrbesen

Aledin | Besen

Flexibler Zimmerbesen für den universellen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken