Menu

Abfüllstutzen

mehr Kanister

Drucken
Flexibler Ausgießer für 20-Liter-Metallkanister.
Vorteile/Ausführungen
  • flexibel biegbar
  • Luftöffnungen für besseres Ausgießen

Anwendungen/Hinweise
  • kein Aufschrauben, wird mit Haken verschlossen

Downloads

Für Sie interessant

Kanister
Zubehör von
Benzinkanister, Blech | Kanister
angesehen
Gekauft
Benzinkanister, Blech

Zubehör von

TÜV-geprüfter Stahlblechkanister mit Sicherungsstiften. Geeignet für alle Kraftstoffarten.

Abfüllstutzen flexibel | Kanister
angesehen
Gekauft
Abfüllstutzen flexibel

Kanister

Flexibler Ausgießer ohne Sieb, für Blech-Benzinkanister.

Dichtung | Kanister
angesehen
Gekauft
Dichtung

Kanister

Dichtung für den Blech-Benzinkanister.

Dichtung Blech-Benzinkanister | Kanister
angesehen
Gekauft
Dichtung Blech-Benzinkanister

Kanister

Ersatz-Dichtung für den Blech-Benzinkanister.

Ausgießer | Kanister
angesehen
Gekauft
Ausgießer

Stihl | Kanister

Ausgießer STIHL für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen von Sägekettenhaftöl.

Ausgießer mit Kappe | Kanister
angesehen
Gekauft
Ausgießer mit Kappe

Stihl | Kanister

Praktische Ausgießhilfe mit Verschlusskappe für alle STIHL-Kombikanister.

Auslaufgarnitur | Kanister
angesehen
Gekauft
Auslaufgarnitur

Kanister

Praktischer Ablasshahn für Stapelkanister.

Auslaufrohr | Kanister
angesehen
Gekauft
Auslaufrohr

Stihl | Kanister

Kunststoff-Auslaufrohr mit flexiblem Faltenbalg zum sauberen entleeren von STIHL-Benzinkanister.

Einfüllsystem | Kanister
angesehen
Gekauft
Einfüllsystem

Stihl | Kanister

Umweltfreundliche Einfüllsysteme für STIHL-Kombikanister sowie viele handelsübliche Benzinkanister. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Köcher für Werkzeuge | Kanister
angesehen
Gekauft
Köcher für Werkzeuge

Stihl | Kanister

Köcher STIHL zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen und optimale Ergänzung für STIHL-Kombikanister (Standard).

PAE-Adapter | Kanister
angesehen
Gekauft
PAE-Adapter

Kanister

2" Innengewinde, mit Mauser Aussengewinde. Zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern/Fässern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken