Menu

Sichtlagerbox, ESD-leitfähig

mehr Behälter

Drucken
Lagerbox mit großen, handlichen Griffmulden an Vorder- und Hinterseite.
Vorteile/Ausführungen
  • gegen die meisten Säuren und Öle resistent

Anwendungen/Hinweise
  • temperaturbeständig von –20 °C bis +80 °C

Material
  • Kunststoff

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Lagerbox | Behälter
angesehen
Gekauft
Lagerbox

Behälter

Praktische Lagerbox in verschiedenen Farben für mehr Ordnung am Arbeitsplatz. Bestens geeignet zum Verstauen von Werkzeug, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien.

Stapelbehälter Euronorm mit Grifflochung | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter Euronorm mit Grifflochung

Behälter

Stapelbarer Behälter mit geschlossenen Wänden und Boden für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Stapelbehälter Euronorm ohne Grifflochung | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter Euronorm ohne Grifflochung

Behälter

Stapelbarer Behälter mit geschlossenen Wänden und Böden für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Stapelbehälter | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter

Behälter

Behälter mit robustem Stapelrand zur Lagerung von Kleinteilen.

Sichtlagerkasten ®RasterPlan mit Griffmulde | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerkasten ®RasterPlan mit Griffmulde

Kappes | Behälter

Robuster Sichtlagerkasten mit Aufhängeleiste bzw. großer Griffmulde zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von Schrauben, Nägeln, losem Schüttgut, Kleinteilen usw.

Sichtlagerbox | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerbox

Forum Professional Solutions | Behälter

Stabiler Sichtlagerkasten mit umlaufendem Stapelrand und durchgehender Führungsschiene für eine sichere Stapelbarkeit. Ideal zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von losem Schüttgut, Kleinteilen usw.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken