Menu

Terrassengleiter

von Eurotec   |   mehr Dielenhalter

Drucken
Für eine nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen.
Einsatzbereich
  • Terrassenbau
  • bewegungsarme Terrassenbeläge wie Lärche, Douglasie, Thermohölzer aus Nadel- und Laubhölzern

Vorteile/Ausführungen
  • indirekte Befestigung der Edelstahlschrauben – dadurch keine Schraubenköpfe sichtbar
  • keine direkte Verbindung zur Unterkonstruktion, somit große Bewegungsfreiheit und Förderung der Luftzirkulation
  • kein Abscheren der Schrauben
  • witterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Für die Befestigung des Gleiters werden je zwei Schrauben auf der Diele und auf der Unterkonstruktion empfohlen.
  • Abstand der Traghölzer = 600 mm, Dielenbreite = 145 mm, Fugenmaß (abhängig von der Holzsorte) = 5 mm
  • Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für die Dielenstöße wird der Terrassen-Start- und -Endgleiter verwendet.

Technische Daten
  • Dielenbreite
80–155 mm
  • Dielenstärke
20–30 mm

Material
  • Terrassengleiter aus Polyamid 66 mit 30 % Glasfaserverstärkung (PA 66-GF 30), schwarz
  • Schrauben aus Edelstahl 1.4006, gehärtet

Lieferumfang
  • inkl. 4 Thermofixschrauben pro Gleiter

Downloads

Für Sie interessant

Dielenhalter
Zubehör
Terrassen-Start- und -Endgleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassen-Start- und -Endgleiter

Eurotec Zubehör

Für die nicht sichtbare Befestigung von Start- und End-Terrassendielen. Der Terrassenwinkel sorgt für einen sauberen Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.

Bohrschrauben für Verstellfüße, Edelstahl | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben für Verstellfüße, Edelstahl

Eurotec Zubehör

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Vollgewinde (VG).

Systemhalter Twin | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Systemhalter Twin

Eurotec | Dielenhalter

Für die Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelägen aus bewegungsarmen Holzsorten oder WPC auf Alu-Systemprofil oder Terrassen-Tragsystem HKP.

Terrassengleiter Mini | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassengleiter Mini

Eurotec | Dielenhalter

Für eine nicht sichtbare Befestigung von schmalen Terrassendielen von 90 bis 100 mm Breite.

T-Stick | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
T-Stick

Eurotec | Dielenhalter

Für eine indirekte nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen mit seitlicher Nutung.

Rastverbinder für Start- und Enddielen | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Rastverbinder für Start- und Enddielen

Eurotec | Dielenhalter

Terrassen-Verbinder aus Stecker und Aufnahme für eine nicht sichtbare Befestigung von Start- und Enddielen bei Terrassen.

Terrassen-Start- und -Endgleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassen-Start- und -Endgleiter

Eurotec | Dielenhalter

Für die nicht sichtbare Befestigung von Start- und End-Terrassendielen. Der Terrassenwinkel sorgt für einen sauberen Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.

Starter-Clip | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Starter-Clip

Eurotec | Dielenhalter

Für die indirekte Befestigung von Terrassendielen mit speziellen Randanschlüssen. Ersetzt den Terrassen-Start- und -Endgleiter, wenn dieser nicht eingesetzt werden kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken