Menu

Suche nach "en15048/eurotec"

Mit einem metrischen Gewinde können Schraubverbindungen beliebig oft montiert und wieder demontiert werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „en15048/eurotec“
121-140 von 338 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Stahl 4.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Flachkopf und Schlitz als Antrieb.

Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flachkopf und Schlitz als Antrieb.

Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flachkopf und Schlitz als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK und extrem niedrigem Kopf, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK und extrem niedrigem Kopf, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit extrem niedrigem Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK und extrem niedrigem Kopf, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK und extrem niedrigem Kopf, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit extrem niedrigem Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit TX und extrem niedrigem Kopf, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit TX und extrem niedrigem Kopf, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit extrem niedrigem Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit TX und extrem niedrigem Kopf, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit TX und extrem niedrigem Kopf, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit extrem niedrigem Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK und geripptem Flansch, Stahl 100, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK und geripptem Flansch, Stahl 100, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf, Rippen und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK und geripptem Flansch, Stahl 100, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK und geripptem Flansch, Stahl 100, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf, Rippen und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, Zoll, ähnl. DIN 912, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, Zoll, ähnl. DIN 912, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Schraube mit Zollgewinde aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 921, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 921, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit großem Flachkopf und Schlitz als Antrieb.

Zylinderschrauben mit KS-H, ISO 7048, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit KS-H, ISO 7048, Stahl 4.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Flachkopfschrauben mit ISK, KF, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachkopfschrauben mit ISK, KF, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Flachkopfschraube mit Innensechskant (ISK) und dekorativem Kopf für sichtbare Verbindungen.

Kreuzlochschrauben mit Schlitz, DIN 404, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Kreuzlochschrauben mit Schlitz, DIN 404, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit zylindrischem Kreuzlochkopf und Schlitz als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

121-140 von 338 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Metrische Schrauben

Damit die Verbindung hält

Metrische Schrauben können für viele unterschiedliche Anwendungen nützlich sein. Durch die unterschiedlichen Kopfformen bieten sie verschiedene Funktionen. Um Prozess- und Produktionsschritte zu minimieren, können gewindefurchende Schrauben eine Lösung sein.

Auf einen Blick
    Metrische Schrauben liegen auf einem Tisch mit Holzspänen
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an metrischen Schrauben.

    Für jede Anwendung die passende Kopfform

    Abhängig von Einsatz und Beanspruchung der Verschraubung kann zwischen verschiedenen Kopfformen gewählt werden. Der meistverbreitete Kopf ist der Sechskantkopf. Beim Sechskantkopf hat das Anziehwerkzeug die größte Angriffsfläche und kann somit das aufzubringende Drehmoment in die benötigte Vorspannkraft der Schraube einleiten.

    Wenn der Schraubenkopf im Bauteil eingebettet ist und versenkt sein soll, kommen Zylinderkopf- oder Senkkopfschrauben zum Einsatz. Diese Kopfform birgt jedoch eine Schwachstelle zwischen Antriebsgrund und Schaftdurchmesser.

    Für einige dieser Schrauben gelten nach ISO 989-1 reduzierte Belastbarkeiten. Sollte die Optik oder ein beengter Einbauplatz eine Rolle spielen, so können Linsen- oder Linsensenkkopfformen genutzt werden.

    Zeichnung von metrischen Schrauben mit unterschiedlichen Kopfformen
    Hier sehen Sie auf einen Blick die verschiedenen Kopfformen.

    Auflageflächen vergrößern

    In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Auflage des Schraubenkopfes zu vergrößern. Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.

    Um bei der Montage nur ein Verbindungsmittel zu verschrauben, werden die aufliegenden Kopfformen, sogenannte Flansche, angepresst. Es wird zwischen Sechskantschrauben mit Flansch und Linsenkopfschrauben mit Flansch unterschieden.


    Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau

    Verbindungselemente können nach der Stahlbauverordnung EN 1090-2 in folgende Verbindungsarten unterteilt werden:


    Prozessschritte minimieren

    Durch den zunehmenden Kostendruck auf Prozesse und Endprodukte sollten die notwendigen Produktionsschritte immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls geändert werden. Der herkömmliche Fertigungsprozess zur Herstellung eines metrischen Gewindes ist folgendermaßen definiert:

    1. Im ersten Schritt wird ein Kernloch nach Vorgaben der Norm gebohrt.

    2. Dann wird das Gewinde mit einem einstufigen oder dreistufigen Gewindebohrer geschnitten.

    3. Im letzten Schritt wird die metrische Schraube eingedreht.

    Durch die Weiterentwicklung ist es in manchen Fällen möglich, das Schneiden eines Gewindes und das Eindrehen der Schraube zu verbinden. Dafür wurden die sogenannten gewindefurchenden Schrauben oder auch TAPTITE®-Schrauben entwickelt. Die Kombination von Schraubwerkstoff und Bauteilwerkstoff ist jedoch immer genau zu beachten. Ein weiterer Vorteil ist das geschnittene ISO-metrische Gewinde, wodurch beim Austausch eine Standard-Schraube verwendet werden kann.


    Lastenheben geht ganz einfach

    Ringschraube

    Das gilt allerdings nur, wenn gewisse Voraussetzungen eingehalten werden. Wichtigster Punkt dabei ist, dass die Ringschrauben mit einem CE-Kennzeichen versehen und nach DIN 580 gefertigt sind.

    Weiters sichern ausreichende, vollständige Einschraubtiefe und der korrekte Angriffspunkt des Lastzuges einen korrekten Einsatz.

    Weitere Details zum Einsatz, zur richtigen Verwendung und zu maximalen Lasten, die gehoben werden können, finden Sie in diesem Dokument.