Menu

Suche nach "en15048/eurotec"

Mit einem metrischen Gewinde können Schraubverbindungen beliebig oft montiert und wieder demontiert werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „en15048/eurotec“
321-338 von 338 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rändelschrauben DIN 464, Edelstahl A1 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rändelschrauben DIN 464, Edelstahl A1

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit hohem Rändelkopf.

Rändelschrauben DIN 464, Messing | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rändelschrauben DIN 464, Messing

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit hohem Rändelkopf.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Stahl, verkupfert | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Stahl, verkupfert

Arnhold Bolzenschweissen | Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus Stahl mit Außengewinde.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Aluminium | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Aluminium

Arnhold Bolzenschweissen | Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus Aluminium mit Außengewinde.

Schweißbolzen PT, ISO 13918, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen PT, ISO 13918, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde.

Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Zylinderschrauben, Innensechskant, (Stahl 8.8, verzinkt) ca. 522 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.450 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.300 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Stahl 8.8, verzinkt), ca. 623 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Edelstahl, A2), ca. 435 Teile.

Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Senkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsensenkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsenschrauben, Kreuzschlitz-H Phillips (Edelstahl, A2), ca. 1.350 Teile.

321-338 von 338 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Metrische Schrauben

Damit die Verbindung hält

Metrische Schrauben können für viele unterschiedliche Anwendungen nützlich sein. Durch die unterschiedlichen Kopfformen bieten sie verschiedene Funktionen. Um Prozess- und Produktionsschritte zu minimieren, können gewindefurchende Schrauben eine Lösung sein.

Auf einen Blick
    Metrische Schrauben liegen auf einem Tisch mit Holzspänen
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an metrischen Schrauben.

    Für jede Anwendung die passende Kopfform

    Abhängig von Einsatz und Beanspruchung der Verschraubung kann zwischen verschiedenen Kopfformen gewählt werden. Der meistverbreitete Kopf ist der Sechskantkopf. Beim Sechskantkopf hat das Anziehwerkzeug die größte Angriffsfläche und kann somit das aufzubringende Drehmoment in die benötigte Vorspannkraft der Schraube einleiten.

    Wenn der Schraubenkopf im Bauteil eingebettet ist und versenkt sein soll, kommen Zylinderkopf- oder Senkkopfschrauben zum Einsatz. Diese Kopfform birgt jedoch eine Schwachstelle zwischen Antriebsgrund und Schaftdurchmesser.

    Für einige dieser Schrauben gelten nach ISO 989-1 reduzierte Belastbarkeiten. Sollte die Optik oder ein beengter Einbauplatz eine Rolle spielen, so können Linsen- oder Linsensenkkopfformen genutzt werden.

    Zeichnung von metrischen Schrauben mit unterschiedlichen Kopfformen
    Hier sehen Sie auf einen Blick die verschiedenen Kopfformen.

    Auflageflächen vergrößern

    In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Auflage des Schraubenkopfes zu vergrößern. Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.

    Um bei der Montage nur ein Verbindungsmittel zu verschrauben, werden die aufliegenden Kopfformen, sogenannte Flansche, angepresst. Es wird zwischen Sechskantschrauben mit Flansch und Linsenkopfschrauben mit Flansch unterschieden.


    Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau

    Verbindungselemente können nach der Stahlbauverordnung EN 1090-2 in folgende Verbindungsarten unterteilt werden:


    Prozessschritte minimieren

    Durch den zunehmenden Kostendruck auf Prozesse und Endprodukte sollten die notwendigen Produktionsschritte immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls geändert werden. Der herkömmliche Fertigungsprozess zur Herstellung eines metrischen Gewindes ist folgendermaßen definiert:

    1. Im ersten Schritt wird ein Kernloch nach Vorgaben der Norm gebohrt.

    2. Dann wird das Gewinde mit einem einstufigen oder dreistufigen Gewindebohrer geschnitten.

    3. Im letzten Schritt wird die metrische Schraube eingedreht.

    Durch die Weiterentwicklung ist es in manchen Fällen möglich, das Schneiden eines Gewindes und das Eindrehen der Schraube zu verbinden. Dafür wurden die sogenannten gewindefurchenden Schrauben oder auch TAPTITE®-Schrauben entwickelt. Die Kombination von Schraubwerkstoff und Bauteilwerkstoff ist jedoch immer genau zu beachten. Ein weiterer Vorteil ist das geschnittene ISO-metrische Gewinde, wodurch beim Austausch eine Standard-Schraube verwendet werden kann.


    Lastenheben geht ganz einfach

    Ringschraube

    Das gilt allerdings nur, wenn gewisse Voraussetzungen eingehalten werden. Wichtigster Punkt dabei ist, dass die Ringschrauben mit einem CE-Kennzeichen versehen und nach DIN 580 gefertigt sind.

    Weiters sichern ausreichende, vollständige Einschraubtiefe und der korrekte Angriffspunkt des Lastzuges einen korrekten Einsatz.

    Weitere Details zum Einsatz, zur richtigen Verwendung und zu maximalen Lasten, die gehoben werden können, finden Sie in diesem Dokument.