Menu

Suche nach "en15048"

Bei der Montage sowohl von Blechschrauben als auch von Kunststoffschrauben muss einiges beachtet werden. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was dabei wichtig ist. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „en15048“
101-108 von 108 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
DELTA PT®-Schrauben WN 5451, Linsenkopf mit Scheibe, TX plus®, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
DELTA PT®-Schrauben WN 5451, Linsenkopf mit Scheibe, TX plus®, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 5451 mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.

Teilenummer P86504
DELTA PT®-Schrauben WN 5451, Linsenkopf mit Scheibe, TX plus®, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
DELTA PT®-Schrauben WN 5451, Linsenkopf mit Scheibe, TX plus®, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 5451 mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.

Teilenummer 532328
DELTA PT®-Schrauben WN 5452, Linsenkopf mit TX plus®, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
DELTA PT®-Schrauben WN 5452, Linsenkopf mit TX plus®, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 5452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.

Teilenummer 550937
Sortimentskoffer Bohrschrauben, DIN 7504, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Bohrschrauben, DIN 7504, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Bohrschrauben und Senk-Bohrschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.005 Teile.

Teilenummer 847848
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.860 Teile.

Teilenummer 800051
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Edelstahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Edelstahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Edelstahl, A2), ca. 1.250 Teile.

Teilenummer C10020
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7983 C, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7983 C, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsensenk-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.200 Teile.

Teilenummer C10027
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, DIN 7983 C, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, DIN 7983 C, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Blechschrauben und Linsensenk-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.530 Teile.

Teilenummer 907933
101-108 von 108 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Die richtige Anwendung

Bei der Montage von Blechschrauben und Kunststoffschrauben gilt es einiges zu beachten, so spielt bei Blechschrauben auch der Schraubenwerkstoff eine Rolle. Bei Kunststoffschrauben muss beim Gewinde und somit bei der Flankenform die richtige Wahl getroffen werden.

Auf einen Blick
    Blechschrauben
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Blech- und Kunststoffschrauben.

    Auf die Verbindung kommt es an

    Vor allem bei dünnwandigen Bauteilen wie Blechen gibt es unterschiedliche Methoden der Montage. Es kann zwischen Blechschrauben und gewindeformenden Blechschrauben gewählt werden. Bei gewindeformenden Blechschrauben wird allerdings kein metrisches Gewinde geschnitten. Die Schraube kann auch nur zur Montage verwendet werden, da durch das Demontieren und erneutes Montieren das Gewinde nicht mehr die nötige Haftreibung hat. So kann sich die Verbindung unter Umständen lösen.

    Um das Bohrloch im Fassadenbau wasserdicht zu verschließen, werden oft Schrauben mit einer zusätzlichen Dichtscheibe verwendet.

    Bei der Blechschrauben-Montage gab es ebenfalls eine Entwicklung, die zu Einsparungspotenzial auf der Montage vor Ort führt: Durch die Kombination einer Blechschraube mit einer Bohrspitze kann auf das Vorbohren verzichtet werden. Dadurch kann auch auf Bautoleranzen mit falschen Bohrungen effizienter reagiert werden.


    Was bei Bohrschrauben zu beachten ist

    Welches Material bzw. welche Stärke des Bauteils mit einer Bohrspitze bearbeitet werden kann, hängt vom Durchmesser der Schraube, von der Kopfausführung und vom Schraubenwerkstoff ab. Die notwendigen Drehmomente lassen sich bei Bohrschrauben mit Sechskantkopf besser aufbringen als bei Linsen- oder Senkkopfschrauben. Auch der Schraubenwerkstoff spielt eine große Rolle. Edelstahlschrauben verfügen über eine bessere Korrosionsbeständigkeit, können aber nicht gehärtet werden. Sie sind deshalb für Edelstahlbauteile eher ungeeignet und werden hauptsächlich für Aluminiumbauteile verwendet.


    Richtige Verschraubung von Kunststoffen

    Um Kunststoffe zu verbinden, sollten die verwendeten Schrauben ein entsprechendes Gewinde haben. Diese Gewinde haben unterschiedliche Flankenformen. Der zweite Flankenwinkel sorgt dafür, dass die Radialkräfte im Gewinde gering gehalten werden. Zudem wird das Gewindeformmoment reduziert, im Gegenzug wird die Belastbarkeit der Schraube hochgehalten. Die Gewindesteigung ermöglicht eine optimale Selbsthemmung der Schraube. Auch die Materialschäden werden durch die Geometrie des spitzen Flachwinkels verringert. Bei der Montage der Schraube sollte aber immer ein Kernloch geformt werden. Dieses wird oft schon in der Kunststoffspritzguss-Form in der „Tubusgeometrie“ geformt.

    Unterschiedliche Gewinde
    Schrauben können unterschiedliche Gewinde und Flankenformen haben, die in der Anwendung unbedingt beachtet werden müssen.