Menu

Suche nach "Spannscheibe DIN6796"

Durch Tellerfedern können sowohl die Kraft als auch der Federweg vervielfacht werden. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien für „Spannscheibe DIN6796“
Scheiben, Sicherungselemente 268 Tellerfedern 2 mehrweniger
Produkte filtern für „Spannscheibe DIN6796“
1-2 von 2 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Tellerfedern DIN 2093, Federstahl, blank/schwarz | Tellerfedern
angesehen
Gekauft
Tellerfedern DIN 2093, Federstahl, blank/schwarz

Tellerfedern

Federscheibe aus Federstahl mit max. 52 HRC nach Norm.

Teilenummer 282156
Tellerfedern DIN 2093, Edelstahl A2 | Tellerfedern
angesehen
Gekauft
Tellerfedern DIN 2093, Edelstahl A2

Tellerfedern

Federscheibe aus rostfreiem Stahl mit max. 52 HRC nach Norm.

Teilenummer 547298
1-2 von 2 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Tellerfedern

Tellerfedern zur Vervielfachung von Kraft und Federweg

Tellerfedern können sehr vielseitig eingesetzt werden. Besonders in der Automobilindustrie, der Elektroindustrie und im Anlagen- und Maschinenbau werden sie häufig verwendet, um Kräfte und Federwege zu vervielfachen.

Auf einen Blick
     Tellerfedern
    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie die passende Tellerfeder für Ihre Anwendung.

    Allgemeines über Tellerfedern

    Trotz ihres sehr kleinen Einbauraums können Tellerfedern verhältnismäßig große Kräfte absorbieren. Bei richtiger Dimensionierung verfügen sie bei dynamischer Belastung über eine hohe Lebensdauer und bewirken bei passender Anordnung eine große Dämpfung. Zusätzlich kann durch das Schichten der Tellerfedern eine Tellerfedernsäule entstehen. Durch unterschiedliches Schichten können diese Federnsäulen Unterschiede bei der Kraftaufnahme bzw. der Federnkennlinie erzielen.

    Grundsätzlich werden Tellerfedern aus Federstahl bzw. Edelstahl hergestellt. Sie sind jedoch bei besonderen Gegebenheiten auch in Sonderwerkstoffen erhältlich.


    Anwendungsbereich für Tellerfedern

    Tellerfedern sind für ihre vielseitige Anwendung bekannt, wobei sie hauptsächlich in Bereichen wie Automobilindustrie, Elektroindustrie oder im Anlagen- und Maschinenbau genutzt werden.

    Beispielsweise werden sie in der Automobilherstellung in Komponenten wie Motoren, Kupplungen, Dämpfer und Bremsen integriert. Zudem sind sie in Kugellagern, Schraubverbindungen und Hochspannungsschaltern zu finden.

    Tellerfedern

    Hervorzuheben ist, dass Tellerfedernsäulen immer ein Führungselement (Bolzen oder Hülse) benötigen. Damit wird seitliches Verrutschen verhindert.