Menu

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

mehr Scheiben

Drucken
Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Vorteile/Ausführungen
  • erhältlich auch als Kleinpaket (KP)

Anwendungen/Hinweise
  • für Gewinde Ø M 1/M 1,2/M 1,4 = nicht genormt, Richtwerte
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Edelstahl A2
  • Härte 140 HV

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2

Zubehör von

Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B).

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 938, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit TX ecosyn®-fix, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX ecosyn®-fix, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf ähnlich ISO 7380-1 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 835, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 835, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenkopf-Sicherheitsschrauben mit PIN-TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenkopf-Sicherheitsschrauben mit PIN-TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) mit Sicherheits-Pin als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken