Menu

Schallschutzwinkel GePi 80 Connect, für Holzverbindungen

von Pitzl   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem GePi-Winkelverbinder als auch über die Verschraubung in die tragenden Bauteile.
Einsatzbereich
  • Auflager: Holz
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz
  • hohe Windkräfte
  • schallbrückenfreie Verbindungen
  • abhebende Kräfte

Vorteile/Ausführungen
  • keine Schallübertragung über Nebenwege
  • hohe Festigkeiten gegen Schub- und Zugkräfte

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Vollgewindeschrauben Tellerkopf Ø 8 x 80 mm
  • Befestigung am Unterteil mit Vollgewindeschrauben Tellerkopf Ø 8 x 160 mm
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-21/0750

Technische Daten
Charakteristische Tragfähigkeit 
  • F1,k (Zugkraft)
8 kN
  • F2/3,k (Schubkraft)
5 kN
  • F4/5,k (Schubkraft)
5 kN

Material
  • Winkel/Lastverteilplatte aus Stahl S250GD + Z 275
  • Dämmschicht aus Elastomer, Sylodyn® Typ NC gelb 4 + 8 mm (geschlossenzelliges PUR)

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken