Menu

Schallschutzwinkel GePi 100 Connect, für Betonanschluss

von Pitzl   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem GePi-Winkelverbinder als auch über die Verschraubung in die tragenden Bauteile.
Einsatzbereich
  • Auflager: Beton
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz
  • hohe Windkräfte
  • schallbrückenfreie Verbindungen
  • abhebende Kräfte

Vorteile/Ausführungen
  • keine Schallübertragung über Nebenwege
  • hohe Festigkeiten gegen Schub- und Zugkräfte

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Vollgewindeschrauben Tellerkopf Ø 8 x 80 mm
  • Befestigung am Beton mit Schraubanker Sechskant Ø 8 x 85 mm (nach Spezifikation des Herstellers)
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-21/0750

Technische Daten
Charakteristische Tragfähigkeit
  • F1,Ed (Zugkraft)
10 kN
  • F2/3,Ed (Schubkraft)
5,5 kN
  • F4/5,Ed (Schubkraft)
10 kN

Material
  • Winkel aus Stahl S250GD + Z 275
  • Dämmschicht aus Elastomer, Sylodyn® Typ NC gelb 4 + 8 mm (geschlossenzelliges PUR)
  • Lastverteilplatte aus Stahl S235

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken