Menu

Stützenfuß Robusto

von Eurotec   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Höhenverstellbarer Terrassenfuß mit EPDM-Dichtung, zum Aufdübeln auf Beton, für hohe statische, zentrische Druckbeanspruchung sowie Horizontalkrafteinwirkung, bei mehrfachgestützten Systemen.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz-/Aluminiumkonstruktionen
  • Auflagerung von Terrassenschienen, Alu-Systemprofile oder Holzunterkonstruktionen
  • Unterbau für Holz-/Alu-Träger unter Werksteinplatten, Holz-, Bambus-, WPC-Dielen
  • Terrassenbau

Vorteile/Ausführungen
  • ermöglicht den konstruktiven Holzschutz nach DIN 68800-2
  • hohe Zug- und Drucktragfähigkeit sowie Aufnahme von Horizontallasten
  • kombinierbar mit Terrassenschiene H-Plus und Alu-Systemprofil EVO
  • Trittschall- sowie Holzschutz dank zusätzlicher EPDM-Dichtung
  • nachträgliche Höhenverstellung (kein Mitdrehen der Stütze)

Anwendungen/Hinweise
  • EPDM-Dichtung zwischen Kopfplatte und Unterkonstruktion
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Aluminium-/Holzkonstruktion mit Bohrschrauben Ø 4,8 mm
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12 mm – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen
  • bei Zulassung CE durch ETA-13/0550 bewertet
  • einsetzbar in Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1

Technische Daten
  • Holzquerschnitt min.
60 x 100 mm
  • U-Profil
4 x Langlöcher
  • Sechskant-Bohrschrauben
Ø 4,8 x 32 mm/SW 8

Material
  • Baustahl S235JR (ST37-2), feuerverzinkt
  • Bohrschrauben Edelstahl A2

Lieferumfang
  • inkl. 4 x BIGHTY-Bohrschrauben mit EPDM-Dichtscheibe

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken