Menu

Stützenfuß PIL

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Pfostenträger mit Rohr zum Einbetonieren, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und horizontalen Kräften und für die Befestigung von Holzstützen oder -pfosten.
Einsatzbereich
  • überwiegend in Leichtbauten wie Pergolabauten, Terrassen

Vorteile/Ausführungen
  • optisch, ansehnliche Befestigung – verdeckter Anschluss
  • direkt einbetoniert
  • geeignet bei einem Aufbau mit Kiesschicht und Bodenplatten

Anwendungen/Hinweise
  • max. Abstand der Trägerplatte zum Fundament 250 mm
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Holzstütze mit Stabdübeln Ø 8 mm
  • bei Zulassung CE durch ETA-07/0285 bewertet

Technische Daten
  • Schwert 70 x 110 x 8 mm
4 Bohrungen Ø 8,5 mm

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken