Menu

Stützenfuß PISB/PISBMAXI

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Stabiler, starrer Pfostenträger mit Steg und starkem Druckrohr, für mittelgroße bzw. große Lastbereiche.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz (z. B. Carports, Überdachungen)

Vorteile/Ausführungen
  • zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten

Anwendungen/Hinweise
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Holzstütze mit Stabdübeln Ø 8/12 mm
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12/16 mm verwendet – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen
  • bei Zulassung CE durch ETA-07/0285 bewertet

Technische Daten
  • PISB
Schwert 70 x 110 x 8 mm4 Bohrungen Ø 8,5 mm
  • PISBMAXIG-B
Schwert 90 x 105 x 8 mm2 Bohrungen Ø 13 mm

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken