Menu

Stützenfuß PPS

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Höhenverstellbarer Pfostenträger zum Einbetonieren, zur Montage von Stützen- oder Pfostenkonstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz

Vorteile/Ausführungen
  • Gewindestange auch als Dorn zum Einbetonieren verwendbar

Anwendungen/Hinweise
  • min. Verankerungstiefe im Beton 200 mm
  • Gewindestab wird mittels einer Bohrung Ø 22 mm in die Stütze eingelassen
  • max. Abstand vom Fundament bis zur Oberkante Trägerplatte 100 mm
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Gewindestab zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung zur Lagesicherung an die Holzstütze mit Schrauben Ø 8 mm
  • bei Zulassung CE durch ETA-07/0285 bewertet

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken