Menu

Pfostenträger PTP easy, mit Dorn, Rechts-/Links-Gewinde

von Pitzl   |   mehr Stützfüße, Pfostenfüße

Drucken
Höhenverstellbarer Stützenfuß mit Gewindedorn und mit Rechts-/Links-Gewinde. Im fertig eingebauten Zustand auch unter hoher Lasteinwirkung problemlos verstellbar.
Einsatzbereich
  • Verbindung von Fundament und Holz (z. B. Carports, Überdachungen)

Vorteile/Ausführungen
  • verschiedene Gewindedurchmesser, Plattengrößen und Stärken
  • Beschichtung für Nutzungsklasse 3 zugelassen, sehr hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse wie streusalzbeanspruchte Montagefälle, hohe Luftfeuchtigkeit, Meeresklima
  • hohe Steifigkeit durch zusätzliche Kontermutter möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Einbauhöhe grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben
  • Befestigung an die Holzstütze mit Vollgewindeschrauben Ø 10 x 120 mm (mit ETA-Zulassung)
  • Befestigung der Bodenplatte (an Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben Ø 12 mm – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen
  • bei Zulassung CE durch ETA-10/0413 bewertet
  • Char. Traglast bei Werks-Nr.. 10901.0000 – Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen YM 1.0 (nähere Informationen entnehmen Sie der ETA – 3.9 Prüfverfahren) 

Material
  • Stahl, ZiNiP-beschichtet (8–10 mµ)

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken