Menu

Holzverbinder KR46, rund

mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
Patentierter, ökologischer Verbindungszapfen aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt ist und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenbauwände, Massivholzwände oder Brettsperrholzwände.
Einsatzbereich
  • verdeckte Verbindungen aus Holz-Fertigwandelementen
  • Holzrahmenbau
  • Massivholzbau
  • Decken- und Dachelemente

Vorteile/Ausführungen
  • Zeitersparnis min. 50 % zu herkömmlichen Verbindern
  • kein Verklemmen dank größerer Toleranzen
  • vereinfachte Montage durch mehr Platz beim Einfahren bzw. Einhängen großer Wänden
  • kein Materialverlust durch falsches Montieren – wirtschaftlich
  • schnelle und einfache Vormontage vom Verbindungszapfen im Werk oder auf der Baustelle
  • vorprogrammierte Fräsungen über alle gängigen CAD-Zeichenprogramme möglich

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Anwendungen mit statischen Anforderungen
  • für Wandstärke ab 80 mm (bei Markierungsbohrungen an der Kante)
  • für alle gängigen CNC-Fräsen
  • Befestigung mit Holzbauschrauben Ø 8 mm
  • einsetzbar im maschinellen Abbund und im Handabbund

Material
  • Holz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken