Menu

Balkenträger BTALU

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen, sowohl für waagrechte als auch geneigte Anschlüsse.
Einsatzbereich
  • Auflager: Holz, Holzwerkstoffe
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • auch für Anschlüsse mit Neigungen bis zu 45°
  • Montageschlitz für ein sicheres und müheloses Einhängen der Nebenträger
  • keine zusätzliche Abstützungen mehr erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, siehe ETA-07/0245, hier werden auch Angaben gemacht zu:
    – Rohdichten > 350 kg/m³, abweichende Neigungen und geringeren Holzbreiten
    – andere CNA Nägel, CSA Schrauben, Betonanschlüsse etc.
  • Befestigung mit Kammnägeln CNA Ø 4 x L oder Schrauben CSA Ø 5 x L und Stabdübeln Ø 8 bzw. 12 mm
  • ohne Bohrungen für den Nebenträger (NT), diese werden nach Erfordernis bauseits gebohrt

Technische Daten
  • Stärke
6 mm

Material
  • Aluminium AlMgSi 0,7 F26

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken