Menu

Möbelverbinder Clamex S-20

von Lamello   |   mehr Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Drucken
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.
Einsatzbereich
  • Möbelbau
  • Küchenbau
  • Innenausbau
  • Serienmöbelbau
  • Messe- und Ladenbau

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Materialschwächung der Werkstücke dank dünnen und punktuellen angebrachten 4 mm-Nuten
  • formschlüssige Verankerung
  • vielseitig einsetzbar, Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen
  • geringe Elementtiefe ermöglicht Gehrungen von 22,5°–180°
  • stirnseitiger Einbau in Materialstärken ab 8 mm dank geringer Verbinderstärke

Anwendungen/Hinweise
  • für alle gängigen Nutfräsmaschinen

Technische Daten
  • Gesamthöhe Verbinder
24 mm
  • Schrauben
Ø 3 x 12 mm/TX 10
  • Fräser
Ø 100 x 4 x Ø 22 mm
  • Einbautoleranz

längs ±1 mm/radial ±0 mm

  • Zugfestigkeit Spannplatte
490 N
  • Zugfestigkeit MDF-Platte
    (mitteldichte Holzfaserplatte)
620 N
  • Zugfestigkeit Buche
620 N

Material
  • Verbinder aus Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Hebel aus Zinkdruckguss

Lieferumfang
  • Paketinhalt 20 und 80 Paar – inkl. 4 x Schrauben pro Verbinder
  • inkl. Bohr-/Ausrichtlehre

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.