Produkte von Teckentrup
hochwertige Schraubensicherungen vom Erfinder des Sperrkantscheiben-Prinzips
hochwertige Schraubensicherungen vom Erfinder des Sperrkantscheiben-Prinzips
Teckentrup | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Sperrkantscheibe aus C60-Stahl, Form E für sichere, elektrische Verbindungen. Verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung.
Teckentrup | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Sperrkantscheibe aus rostfreiem Stahl, Form E für sichere, elektrische Verbindungen. Verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung.
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form M für hochfeste Verbindungen mit normalen Kopfauflagen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, Form M für hochfeste Verbindungen mit normalen Kopfauflagen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form B für große Druckübertragungsflächen und Langlochbefestigungen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, Form B für große Druckübertragungsflächen und Langlochbefestigungen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form L für Langlochbefestigungen mit begrenztem Bauraum, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Bereits seit 1938 produziert das Unternehmen Teckentrup Umform-, Stanz- und Tiefziehteile sowie spezielle Befestigungsprodukte. Hinter dem Unternehmen stehen mehr als 270 hochqualifizierte Mitarbeiter und über 80-jährige Technologieerfahrung. Diese Erfahrung verhilft dem Erfinder der Sperrkantscheibe zur Entwicklung äußerst wirksamer Schraubensicherungen, die in den verschiedensten Anwendungsgebieten wie der Bahnindustrie, in Aufzügen, im Maschinenbau, bei Seilbahnen und vielem mehr eingesetzt werden.
Die Teckentrup-Sperrkanscheibe NSK zählt zu den innovativsten Schraubensicherungen, die dem Losdrehen und Lockern der Schraube entgegenwirken.
Durch Vibrationen und Setzerscheinungen kann es zum Lockern der Schraubverbindung kommen, was zu einem Vorspannkraftverlust führt. Beim Losdrehen kann es zu einem kompletten Vorspannkraftverlust kommen, da durch dynamische Belastungen das innere Losdrehmoment wirksam wird. Die NSK-Sperrkantscheibe wirkt hier entgegen: zum einen durch die hohe Federwirkung und zum anderen durch die kordierte Oberfläche – die optimale Schraubensicherung
Teckentrup produziert unterschiedlichste Sperrkantscheiben – die wohl innovativsten sind die Sperrkantscheiben NSK in verschiedenen Ausführungen.
Die Sperrkantscheibe NSK-M zählt zu den Standardvarianten und wird besonders für Konstruktionen, in denen Setzbeträge und Querkräfte vorkommen, eingesetzt. Durch die hohe Federwirkung werden Setzerscheinungen kompensiert.
Mit der Sperrkantscheibe NSK-B lassen sich Langlochverbindungen hervorragend sichern. Der große Außendurchmesser und die hohe Wandstärke zeichnen diese Scheibe aus. Das einzigartige Design mit Federwirkung sorgt dafür, dass einem Verlust der Vorspannkraft bei starken Setzerscheinungen entgegengewirkt wird.
Haberkorn arbeitet bereits seit vielen Jahren eng mit Teckentrup zusammen. Im Haberkorn Sortiment finden Sie Sperrkantscheiben unterschiedlichster Ausführungen: Sperrkantscheiben NSK, Form M; Sperrkantscheiben NSK, Form B; Sperrkantscheiben Form Z sowie Sperrkantscheiben Form K. Sollten Sie eine Teckentrup-Sperrkantscheibe mit einem Sonderwerkstoff oder einer Sonderoberfläche benötigen, kontaktieren Sie Ihren Kundenberater – er hilft Ihnen gerne weiter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!