Menu

4 Ergebnisse für „novamica“

Frenzelit ist „H2-approved“ Ratgeber

Dazu zählen Produktlinien wie: novaphit® SSTC novapress® 850 novapress® 880 novamica® Thermex

Bei diesen Bereichen kommen die Frenzelit-Produkte zum Einsatz Ratgeber

Für diese Bereiche können Isolierungen sowie Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit eingesetzt werden: Dichtungen Prozessindustrie Energieerzeugung Maschinen- & Anlagenbau (z.B. novapress® Universal) Klima- & Wärmetechnik Heizungs- & Sanitärbereich (z.B. novapress® 260) Lebensmittel- und Trinkwasserindustrie (novapress® 850 oder novaphit®) Abgasanlagen im Bereich Heißgasanwendungen, Turboladern sowie Abgasanlagen: Frenzelit empfiehlt den novamica® Thermex - Hochtemperatur-Dichtungsstoff für die Industrie 4.0 (novapress® 880) - eine Besonderheit bei diesem Modell: Dank „Gasket Code Technology“ ist eine Nachverfolgung der Produkt- und Materialherkunft sogar bei gestanzten und gebrauchten Dichtungsteilen möglich speziell für die Arbeit mit dem Medium Wasserstoff (H2) (novaphit® SSTC) Isolationen Frenzelit Isolationen unterstützen Unternehmen bei der thermischen und akustischen Isolation.

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit Ratgeber

Zur Case Study Hydraulik Control Block Zur Case Study Boiler oval gasket 138 bar Dichtungsplatte novamica® THERMEX zum Produkt novaMICA® THERMEX Der Hochtemperatur-Dichtungswerkstoff. (...) Durch die Einlage aus Edelstahlstreckmetall (1.4404 / AISI 316L) erhält novaMICA® THERMEX zuverlässige Handlungs- und Verarbeitungseigenschaften. Die Kombination aus Streckmetalleinlage, hochwertigem Phlogopit-Glimmer und einem optimierten und äußerst geringen Binderanteil gewährleistet auch unter hohen Temperaturen eine bei Glimmerdichtungen bislang nicht gekannte Langzeitdichtigkeit. novaMICA® THERMEX ist prädestiniert, alle Dichtungsaufgaben im Heißgas- bzw.

1-3 von 3 Inhalten