Menu

225 Ergebnisse für „nitril“

Die Bedeutung der unterschiedlichen Beschichtungen bei Arbeitshandschuhen Ratgeber

Bei Arbeitshandschuhen sind die häufigsten Außenbeschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitril, Nitrilschaum und Latex. (...) Nitril ist glatt, dicht und bietet einen guten Schutz gegen Öle, Fette und Flüssigkeiten.

Welche Vorteile haben die Beschichtungen von Montagehandschuhen? FAQ

Beliebte Beschichtungen : Beliebte Polyurethan (PU) Vorteile: sehr dünn, ergibt ein gutes Tasgefühl, preislich attraktiv  Beispiel: Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite  Nitrilschaum  Vorteile: sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv  Beispiel: Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen  Nitril glatt  Vorteile: wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette, Kühlschmiermittel  Beispiel: Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340  Latex schrumpfgeraut  Vorteile: beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Beispiel: Montagehandschuh Grip 310 

Welche Materialunterschiede gibt es bei Einweghandschuhen? FAQ

Nitril: Mit guter Hautverträglichkeit, Elastizität und Reißfestigkeit sind Nitril-Einweghandschuhe robust und strapazierfähig und gleichzeitig angenehm zu tragen.

Hilfe bei der Auswahl von Montagehandschuhen Ratgeber

Im Trend liegen anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex. Die Vorteile der verschiedenen Beschichtungen im Überblick: Beschichtung Vorteile Beispiele Polyurethan (PU) sehr dünn, bietet ein gutes Tastgefühl, preislich attraktiv Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite Nitrilschaum sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen Nitril glatt wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 Latex schrumpfgeraut beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Montagehandschuh Grip 310 Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Montagehandschuhe Test-Sets bestehen aus verschiedenen Montagehandschuhen mit unterschiedlichen Strick- und Materialtechnologien, sowie Beschichtungsmaterialien.

Wodurch unterscheiden sich Montagehandschuhe? FAQ

Etabliert sind anliegende, gestrickte, widerstandsfähige Montagehandschuhe mit Beschichtungen aus Polyurethan (PU), Nitrilschaum, glattem Nitril oder schrumpfgerautem Latex.

Welche Materialien für Schutzhandschuhe haben sich bei chemischen Gefährdungen bewährt? FAQ

Bewährte Materialien sind Naturlatex, Nitril, Neopren, Polyvinylchlorid (PVC) und Polyvinylalkohol (PVA).

Verschiedene Materialien Ratgeber

Sehr gefragt ist heutzutage das Material Nitril, dank seiner Hautverträglichkeit und Strapazierfähigkeit. Einweghandschuhe aus Nitril sind reißfest, abriebfest und beständig im Umgang mit Chemikalien. (...) Vor- und Nachteile der Materialien Eigenschaft Nitril Latex Vinyl Komfort + + + + + + + Hautverträglichkeit + + + + + + + Haltbarkeit + + + + + + + + + Sanftheit + + + + + + + + Reißfestigkeit + + + + + + + Geruch + + + + + + + Dehnbarkeit + + + + + + Schutz vor...

Langlebigkeit ist besonders wichtig Ratgeber

Die Schlauchseele wird dafür mit Nitril versehen. Sollte der Schlauch in bestimmten Umgebungen mit hoher Abriebwahrscheinlichkeit verwendet werden, können XtraTuff™- oder MegaTuff™-Decken verwendet werden.

Innovationen im Bereich von Montagehandschuhen Ratgeber

Der Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus ist ein Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril.

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Zum Schutz vor Chemikalien und bei der Arbeit mit biologischen Arbeitsstoffen haben sich Handschuhe aus Naturlatex, Nitril, Neopren und PVC bewährt.

Unterschiedliche Seelenmaterialien bei Vielzweckschläuchen Ratgeber

NBR (Nitril-Butadien) Allgemeine Eigenschaften: exzellent ölbeständig, geringer Druckverformungsrest, hohe Temperaturbeständigkeit, begrenzte Beständigkeit gegen Aromate, gute physikalische Eigenschaften, mäßige Allwetterbeständigkeit.

Mit welchen Chemikalien werden Chemikalienschutzhandschuhe in der Norm EN ISO 374:2016 getestet? FAQ

Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

Hochwertige Handhygiene in Waschräumen Ratgeber

Auch für die Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril ist das Produkt hervorragend geeignet.

Ansell-Sortiment Ratgeber

Der Schutzhandschuh mit unschlagbarem Tragekomfort Der aus einer innovativen Nitril-Neoprenmischung hergestellte Microflex® 93-260 hat eine Wandstärke von nur 0,19 mm und bietet alle Vorteile eines für den Einmalgebrauch bestimmten Spritzerschutzhandschuhs: exzellenten Tragekomfort, anatomische Passform, hohe Tastsensibilität, große Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Er ist mit Nitrilschaum beschichtet und sorgt so für ein hervorragendes Tastgefühl mit sehr guter Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.

Produktion und Technologien von ATLAS®-Sicherheitsschuhen Ratgeber

Rutschhemmend, leicht und flexibel ist die profillose Nitril-Laufsohle und sorgt so für einen äußerst wohltuenden Tragekomfort.

Arbeitsschutz Ratgeber

Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde Permeationsstufe Durchdringungszeit Leistungsstufe 1 10 Minuten Leistungsstufe 2 30 Minuten Leistungsstufe 3 60 Minuten Leistungsstufe 4 120 Minuten Leistungsstufe 5 240 Minuten Leistungsstufe 6 480 Minuten Kennzeichnung von Handschuhen für den Umgang mit Chemikalien Die Kennzeichnung nach EN 374:2016 gibt an, wie gut und vor welchen Chemikalien der jeweilige Schutzhandschuh schützt.

1-18 von 18 Inhalten