Menu

21 Ergebnisse für „magazinierte Nägel“

So lässt's sich wie am Schnürchen arbeiten Ratgeber

Magazinierte Verbindungsmittel wie Streifennägel und magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben erleichtern die Arbeit um ein Vielfaches: Es entfällt nicht nur die mühselige Handarbeit des ununterbrochenen „Nachladens“, auch der Arbeitsprozess an sich – also das Klammern oder Schrauben – geht viel schneller vonstatten. (...) Gut, dass Haberkorn magazinierte Verbindungsmittel anbietet, die standardmäßig in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Die magazinierten Nägel, Klammern und Schrauben werden via Streifen und Rundmagazin angeboten und können mit ihren Ausführungen in einem breiten Feld angewendet werden, wo auch immer etwas befestigt werden soll.

Welche Unterschiede gibt es bei magazinierten Streifennägeln? FAQ

Bei magazinierten Streifennägeln muss auf die Art der Bindung (z. B. papier-, kunststoff- oder drahtgebunden) geachtet werden. Unterschiede gibt es auch in der Neigung der magazinierten Nägel sowie natürlich, was die Auswahl zwischen den unterschiedlichen Nägeln selbst betrifft.

Welche Unterschiede gibt es bei rundmagazinierten Streifennägeln? FAQ

Unterschiede gibt es auch in der Neigung der magazinierten Nägel sowie natürlich in der Auswahl zwischen den unterschiedlichen Nägeln selber.

Neigungswinkel von Nägeln Ratgeber

Magazinierte Nägel werden in unterschiedlichen Neigungswinkeln angeboten. (...) Angeboten werden in unserem Online-Shop auch Nägel mit 0°, 15°, 20°, 25° und 34°. (...) Dies bedeutet, dass sich beispielsweise ein 16°-Nagel 16 Grad aus der Senkrechten zurückzulehnen scheint.

Das Angebot von Haberkorn Ratgeber

Magazinierte Nägel: Ankernägel, Dachpappnägel, Haftennägel, Stauchkopfnägel und Wellennägel bieten wir in Streifen und/oder im Rundmagazin an. (...) Magazinierte Klammern: Magazinierte Klammern bieten wir in unterschiedlichen Größen, Materialien und Ausführungen an. (...) Magazinierte Schrauben: Schnellbauschrauben, Universalholzschrauben, Spanplattenschrauben und Nagelschrauben gibt es in Streifen und/oder im Rundmagazin in unterschiedlichen Dimensionen.

1-5 von 5 Inhalten