Menu

25 Ergebnisse für „eSafe“

Kosten reduzieren und Sicherheit erhöhen Ratgeber

Die eSafe garantiert den höchsten Durchfluss aller Schnellverschlusskupplungen. Dadurch wird weniger Druckluft benötigt und es kommt zu erheblichen Energieeinsparungen. eSafe bietet eine einzigartige, patentierte Konstruktion, die Ihre Effizienz erhöht und zu kürzeren Produktionszeiten beiträgt. (...) Die eSafe ist gemäß ISO 4414 ausgestattet und baut den Druck vor dem Trennen ab, reduziert so den Geräuschpegel und verhindert den sonst drohenden Peitschenhiebeffekt. eSafe-Kupplungen mit Druckentlastungsfunktion bieten Ihnen das Optimum an Effizienz und Sicherheit.

Schnellverschlusskupplungen der eSafe-Serie Ratgeber

Durch den erhöhten Durchfluss wird bei gleichem Ausgangsdruck ein geringerer Eingangsdruck benötigt. eSafe ist eine einzigartige und patentierte Konstruktion, erhöht Ihre Effizienz und trägt zu kürzeren Produktionszeiten bei. Dafür müssen Sie nicht das gesamte Druckluftnetz teuer und zeitaufwändig austauschen, der Wechsel einer Kupplung ist einfach und unkompliziert. eSafe ist zu 100 % leckagefrei, so kann die komplette Leistung der Druckluftwerkzeuge genutzt werden. Zudem hält eSafe besonders lange – die Kupplungen sind robust gebaut und haben eine entsprechend lange Lebensdauer.

1-2 von 2 Inhalten